VORTICE - VOR0000070925 VORT FOHN 1600 PLUS - 0000070925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Münzzähler - nein
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300709253
Artikelnummer
VOR0000070925
Herstellernummer
0000070925
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Münzzähler:
nein
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
290 mm
• Asciugacapelli a pistola con supporto a parete.• Interruttore, integrato nel supporto a parete, per la disconnessione della rete elettrica.• Pistola erogatrice stampata in ABS autoestinguente V0.• Dotato di prese rasoio: 230V-50Hz, 120V-60Hz.• Resistenza elettrica protetta dalla sovratemperatura da limitatore termico a ripristino automatico.• Filtro metallico antipolvere a protezione della componentistica interna, garanzia di affidabilità e durata nel tempo.• Lunghezza filo da 600 mm a 2200 mm circa.• 2 velocità.• 2 potenze selezionabili (800/1600W).


