Startseite

VORTICE - VOR0000070572 MICROSOL 1000-V0 - 0000070572

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - Stand/Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - gelocht

  • Abluft - Oberseite

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300705729

Artikelnummer

VOR0000070572

Herstellernummer

0000070572

Hersteller

VOR

Ausführung:

Standard

Montageart:

Stand/Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

gelocht

Abluft:

Oberseite

Mit Lüfter:

nein

Heizleistung:

1000 W

Versorgungsspannung:

220...230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Temperatureinstellung:

500...1000 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

500 °C

Farbe:

weiß

Breite:

573 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

109 mm

Gewicht:

2.9 kg

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Programmierbar:

nein

Frostschutzschaltung:

ja

Digitalanzeige:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Busfähig:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Lernfähig:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bedienung über App:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• La dimensione ridotta ne permette l'inserimento in spazi molto contenuti, inoltre l'assenza del motore garantisce l'eliminazione totale di rumori, dato particolarmente apprezzabile nelle camere da letto.• Protetto contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IPX4)può essere installato in ambienti umidi.• Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere eseguiti ad apparecchio applicato a parete. • Termostato ambiente per mantenere la temperatura impostata dotato anche di funzione "no frost" che provvede all'accensione automatica quando la temperatura scende sotto i 5°C.• Sicurezza: marcatura CE approvazione IMQ.Sono conformi alle norme di sicurezza CEI EN 60529 e CEI EN 60335-2-30.• Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).