VORTICE - VOR0000070562 MICROSOL 600-V0 - 0000070562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard
Montageart - Stand/Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - gelocht
Abluft - Oberseite
Packung
1 ST
EAN
8010300705620
Artikelnummer
VOR0000070562
Herstellernummer
0000070562
Hersteller
VOR
Ausführung:
Standard
Montageart:
Stand/Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
gelocht
Abluft:
Oberseite
Mit Lüfter:
nein
Heizleistung:
600 W
Versorgungsspannung:
220...230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Temperatureinstellung:
300...600 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
300 °C
Farbe:
weiß
Breite:
463 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
2.9 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Programmierbar:
nein
Frostschutzschaltung:
ja
Digitalanzeige:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Busfähig:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Lernfähig:
nein
Verbrauchsanzeige:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bedienung über App:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie