Startseite

VORTICE - VOR0000070014 UVLOGIKA SYSTEM - 0000070014

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000070014 UVLOGIKA SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 36 W

  • Gesamtlänge - 502 mm

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300700144

Artikelnummer

VOR0000070014

Herstellernummer

0000070014

Hersteller

VOR

Leuchtmittel:

sonstige

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

36 W

Gesamtlänge:

502 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

0 mm

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

ja

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Lampada UV, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000070014 - UVLOGIKA SYSTEM