Startseite

VORTICE - VOR0000065330 VORT ARTIK EVO 9 UI - 0000065330

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000065330 VORT ARTIK EVO 9 UI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300653303

Artikelnummer

VOR0000065330

Herstellernummer

0000065330

Hersteller

VOR

Involucro in resina plastica antiurto. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 2.600 W (8.871 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 2.800 W (9.554 Btu/h). • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alledirettive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. • Display a LED: posizionato sul pannello frontale, evidenzia lo stato dell’apparecchio, la temperatura ambiente e lo stato del WiFi. • 5 modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione. • L’accurata progettazione garantisce il rapido raggiungimento delle condizioni desiderate nell’ambiente,sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento, a fronte di bassi consumi energetici. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 30 minuti, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Telecomando a raggi infrarossi, con ampio display, per un’immediata verifica dei settaggi impostati. Consente: • l’accensione/spegnimento. • L’impostazione della temperatura ambiente desiderata. • La programmazione del timer. • Il settaggio delle 5 velocità della ventola dell’unità interna. • Il settaggio del livello di performance desiderato tra le 5 opzioni QUIET, SLEEP, TURBO, ECO, I FEEL descritte nel seguito. • Funzione “I FEEL”: il sensore interno al telecomando rileva la temperatura circostante e trasmette l’informazione all’unità interna, che in base ad essa è in grado di adattarne automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort. • Funzioni “QUIET” e “SLEEP”: ottimizzano la rumorosità e i consumi, favorendo l’impiego nelle ore notturne. • Funzione “TURBO”: accentua l’efficacia del funzionamento nelle modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione. • Funzione “ECO”: determina il funzionamento automatico del climatizzatore in modalità atta a conseguire il miglior compromesso tra consumi e comfort. • La configurazione della funzione “SMART”, per il controllo a distanza attraverso dispositivi mobili (IOS e ANDROID) del climatizzatore collegato alla rete WiFi. • L’impostazione dell’oscillazione automatica in verticaledei flap dell’unità interna. • L’impostazione della modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione) • L’impostazione della funzione “CLEAN”, che attiva la pulizia dell’evaporatore, favorendo la rimozione di residui di umidità, possibile causa di formazione di muffe e cattivi odori. • L’impostazione della funzione “CHILD LOCK”, che inibisce il funzionamento del telecomando, impedendo l’indesiderata modifica dei settaggi pre-impostati.