Startseite

VORTICE - VOR0000061083 NORDIK HVLS SUPER BLADE 600/240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Gebläserad - 6000 mm

  • Max. Drehzahl - 55 1/min

  • Luftmenge unbelastet - 400000 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300610832

Artikelnummer

VOR0000061083

Herstellernummer

0000061083

Hersteller

VOR

Durchmesser Gebläserad:

6000 mm

Max. Drehzahl:

55 1/min

Luftmenge unbelastet:

400000 m³/h

Schutzart (IP):

IP65

Gamma di Ventilatori da soffitto HVLS (High Volume Low Speed) ideali per raffrescare (in estate) e destratificare (in inverno) grandi locali. I ventilatori raggiungono la massima efficacia quando vengono installati a circa 4m dal suolo. In queste condizioni l’ampiezza dell’area utile corrisponde a 3 volte circa il Ø del prodotto. Particolarmente adatti per installazioni in capannoni, grandi magazzini, stalle, aereoporti, dove è necessario muovere grandi quantità d’aria.