VORTICE - VOR0000045278 VORT QBK-SAL KC T 500 - 0000045278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anschlussspannung - 415 V
Leistungsaufnahme - 2180 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300452784
Artikelnummer
VOR0000045278
Herstellernummer
0000045278
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlussspannung:
415 V
Leistungsaufnahme:
2180 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
120 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
722 mm
Gehäusedurchmesser:
500 mm
Kanaldurchmesser:
500 mm
Anschluss:
Flansch


