VORTICE - VOR0000045276 VORT QBK-SAL KC M 400 - 0000045276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anschlussspannung - 240 V
Leistungsaufnahme - 1130 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300452760
Artikelnummer
VOR0000045276
Herstellernummer
0000045276
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlussspannung:
240 V
Leistungsaufnahme:
1130 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
120 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
650 mm
Gehäusedurchmesser:
400 mm
Kanaldurchmesser:
400 mm
Anschluss:
Flansch


