VORTICE - VOR0000042209 MPC-E 302 M - 0000042209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2850 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 375 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300422091
Artikelnummer
VOR0000042209
Herstellernummer
0000042209
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2850 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
375 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IPX4
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
330 mm
Gehäusedurchmesser:
316 mm
Kanaldurchmesser:
300 mm
Anschluss:
Flansch


