Startseite

VORTICE - VOR0000040310 E 304 T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Leistungsaufnahme - 162 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1585 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300403106

Artikelnummer

VOR0000040310

Herstellernummer

0000040310

Hersteller

VOR

Nennspannung:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Leistungsaufnahme:

162 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1585 m³/h

Mediumtemperatur:

-20...40 °C

Schutzart (IP):

IP65

Kanalbreite:

300 mm

Kanalhöhe:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

300 mm

Einbaulage:

Wand

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Max. Oberflächentemperatur T Staub:

135 °C

• Temperatura di funzionamento continuo compresa tra -20°C e + 40°C.• Motori asincroni a induzione certificati ATEX.• Giranti con mozzo in alluminio e pale in materiale plastico.• Telai con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio,con doppio rivestimento superfi ciale.• Retine sulla bocca di mandata in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale.• Nei modelli monofase il condensatore è alloggiato in una custodia a prova di esplosione.• Pressacavi in metallo per la connessione elettrica certificati ATEX.• Tutte le parti verniciate sono trattate con una mano di fondo protettivo e una mano di fi nitura in vernice poliuretanica.• Grado di protezione: IP65.• Isolamento: Classe I • Costruiti in conformità alla norma di progettazionedi ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive EN 14986. • Certifi cato IMQ 10 ATEX 030 X.