Startseite

VORTICE - VOR0000040301 E 254 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Leistungsaufnahme - 167 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1040 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300403014

Artikelnummer

VOR0000040301

Herstellernummer

0000040301

Hersteller

VOR

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Leistungsaufnahme:

167 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1040 m³/h

Mediumtemperatur:

-20...40 °C

Schutzart (IP):

IP65

Kanalbreite:

250 mm

Kanalhöhe:

250 mm

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Einbaulage:

Wand

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Max. Oberflächentemperatur T Staub:

135 °C

• Temperatura di funzionamento continuo compresa tra -20°C e + 40°C.• Motori asincroni a induzione certifi cati ATEX.• Giranti con mozzo in alluminio e pale in materiale plastico.• Telai con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio,con doppio rivestimento superfi ciale.• Retine sulla bocca di mandata in fi lo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superfi ciale.• Pressacavi in metallo per la connessione elettrica certificati ATEX.• Tutte le parti verniciate sono trattate con una mano di fondo protettivo e una mano di finitura in vernice poliuretanica. • Grado di protezione: IP65.• Isolamento: Classe I • Costruiti in conformità alla norma di progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive EN 14986.• Certifi cato IMQ 10 ATEX 030 X.