VORTICE - VOR0000030351 C 10/2 T - 0000030351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 270 m³/h
Nennleistung - 0.13 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Vorticent C
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300303512
Artikelnummer
VOR0000030351
Herstellernummer
0000030351
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
270 m³/h
Nennleistung:
0.13 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
4600 g
Kanalbreite:
68 mm
Kanalhöhe:
63 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C






