VORTICE - VOR0000030337 C 46/4 T E - 0000030337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 6800 m³/h
Nennleistung - 3.9 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300303376
Artikelnummer
VOR0000030337
Herstellernummer
0000030337
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
6800 m³/h
Nennleistung:
3.9 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
61000 g
Kanalbreite:
236 mm
Kanalhöhe:
277 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


