VORTICE - VOR0000030335 C 40/4 T E - 0000030335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 2900 m³/h
Nennleistung - 0.8 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300303352
Artikelnummer
VOR0000030335
Herstellernummer
0000030335
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
2900 m³/h
Nennleistung:
0.8 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
14600 g
Kanalbreite:
185 mm
Kanalhöhe:
187 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


