Startseite

VORTICE - VOR0000030334 C 40/4 M E - 0000030334

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030334 C 40/4 M E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Volumenstrom - 2650 m³/h

  • Nennleistung - 0.79 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300303345

Artikelnummer

VOR0000030334

Herstellernummer

0000030334

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Volumenstrom:

2650 m³/h

Nennleistung:

0.79 kW

Schutzart (IP):

IP55

Richtung:

radial

Gewicht:

21000 g

Kanalbreite:

185 mm

Kanalhöhe:

187 mm

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Aspiratore centifugo per applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato, munito di forature per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. Motore monofase asincrono, in classe F, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Girante centrifuga con pale curvate in avanti in acciaio zincato dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).