VORTICE - VOR0000030331 C 35/4 T E - 0000030331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 1550 m³/h
Nennleistung - 0.35 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300303314
Artikelnummer
VOR0000030331
Herstellernummer
0000030331
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
1550 m³/h
Nennleistung:
0.35 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
9300 g
Kanalbreite:
149 mm
Kanalhöhe:
137 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


