VORTICE - VOR0000030330 C 35/4 M E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 1520 m³/h
Nennleistung - 0.37 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Richtung - radial
Packung
1 ST
EAN
8010300303307
Artikelnummer
VOR0000030330
Herstellernummer
0000030330
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
1520 m³/h
Nennleistung:
0.37 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Richtung:
radial
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kanalbreite:
149 mm
Kanalhöhe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
11000 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C


