VORTICE - VOR0000030329 C 31/4 T E - 0000030329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 1100 m³/h
Nennleistung - 0.28 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300303291
Artikelnummer
VOR0000030329
Herstellernummer
0000030329
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
1100 m³/h
Nennleistung:
0.28 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
9500 g
Kanalbreite:
112 mm
Kanalhöhe:
137 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


