VORTICE - VOR0000030327 C 30/4 M E - 0000030327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 655 m³/h
Nennleistung - 0.11 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300303277
Artikelnummer
VOR0000030327
Herstellernummer
0000030327
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
655 m³/h
Nennleistung:
0.11 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
9000 g
Kanalbreite:
117 mm
Kanalhöhe:
108 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


