VORTICE - VOR0000030321 C 20/2 M E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 890 m³/h
Nennleistung - 0.4 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Richtung - radial
Packung
1 ST
EAN
8010300303215
Artikelnummer
VOR0000030321
Herstellernummer
0000030321
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
890 m³/h
Nennleistung:
0.4 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Richtung:
radial
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kanalbreite:
102 mm
Kanalhöhe:
98 mm
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
6000 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C


