Startseite

VORTICE - VOR0000030311 C37/4T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000030311

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030311 C37/4T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Leistungsaufnahme - 803 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2150 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300303116

Artikelnummer

VOR0000030311

Herstellernummer

0000030311

Hersteller

VOR

Nennspannung:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Leistungsaufnahme:

803 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2150 m³/h

Mediumtemperatur:

-20...40 °C

Schutzart (IP):

IP65

Kanalbreite:

149 mm

Kanalhöhe:

187 mm

Nenndurchmesser Kanal:

199 mm

Einbaulage:

Kanal

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Max. Oberflächentemperatur T Staub:

135 °C

Aspiratore centrifugo per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Motore Asincrono in classe F con albero montato su cuscinetti a sfera e certificati Atex. Girante centrifugo a pale avanti realizzate in lamiera di alluminio, con mosso in alluminio pressofuso.. Coclea realizzata in lamiera di acciaio con doppio rivestimento superficiale. Boccaglio realizzato in rame spazzolato. Retina sulla bocca d'aspirazione in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale. Pressavi in metallo perla connessione elettrica certificati ATEX. Temperatura di funzioneamento -20/+40°C. IP65.