Startseite

VORTICE - VOR0000026918 UVC-BLB - 0000026918

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026918 UVC-BLB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300269184

Artikelnummer

VOR0000026918

Herstellernummer

0000026918

Hersteller

VOR

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

ja

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

ja

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

460 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Lampada uvc