Startseite

VORTICE - VOR0000026036 MD-EPE D.160 2MT - 0000026036

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026036 MD-EPE D.160 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Kanal - Polyethylen (PE)

  • Wandstärke Kanal - 16 mm

  • Produktionsart - nahtlos

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300260365

Artikelnummer

VOR0000026036

Herstellernummer

0000026036

Hersteller

VOR

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Werkstoffgüte Kanal:

Polyethylen (PE)

Wandstärke Kanal:

16 mm

Produktionsart:

nahtlos

Isolierstärke:

0 mm

Oberflächenschutz außen:

unbehandelt

Oberflächenschutz innen:

unbehandelt

Perforierte Innenwand:

nein

Außenfarbe:

schwarz

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Mit Aufschiebeprofil:

nein

Mit Aufschiebeklemme:

nein

Biegeverhalten:

starr

Länge:

2000 mm

Arbeitslänge:

2000 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Canale rigido in EPE, sezione circolare. Lunghezza: 2 metri.