Startseite

VORTICE - VOR0000025063 QBK-HE RF 315 - 0000025063

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000025063 QBK-HE RF 315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 315 mm

  • Rohrverbindung - ja

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300250632

Artikelnummer

VOR0000025063

Herstellernummer

0000025063

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

315 mm

Rohrverbindung:

ja

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Isoliert:

nein

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Raccordo flessibile cerchio-cerchio per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.