VORTICE - VOR0000023085 RD 300 M/H D.150 (2339) - 0000023085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Nennbreite Kanal - 150 mm
Nennhöhe Kanal - 150 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230856
Artikelnummer
VOR0000023085
Herstellernummer
0000023085
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
200 mm
Arbeitslänge:
50 mm


