VORTICE - VOR0000022663 KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO AVEL - 0000022663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - eingehängt
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300226637
Artikelnummer
VOR0000022663
Herstellernummer
0000022663
Hersteller
VOR
Ausführung:
eingehängt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000022663 - KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO AVEL


