VORTICE - VOR0000022468 ELECTRIC HEATER 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Anschlussspannung - 1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Ausführung Temperaturregler - ohne
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300224688
Artikelnummer
VOR0000022468
Herstellernummer
0000022468
Hersteller
VOR
Ausführung:
rund
Anschlussspannung:
1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Störungsüberwachung:
nein
Nennbreite Kanal:
150 mm
Länge:
380 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm


