VORTICE - VOR0000022323 FTR F7 192X395X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 192 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Höhe - 395 mm
Tiefe - 48 mm
Schutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300223230
Artikelnummer
VOR0000022323
Herstellernummer
0000022323
Hersteller
VOR
Breite:
192 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Höhe:
395 mm
Tiefe:
48 mm
Schutzplatte:
nein
Mit Umrandung:
ja
Filtro F7 interno.


