VORTICE - VOR0000021607 CNU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - nein
Regelungsart modulierend - ja
Sensor extern - nein
Uhrentyp - Wochenuhr
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300216072
Artikelnummer
VOR0000021607
Herstellernummer
0000021607
Hersteller
VOR
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
ja
Bedienung:
Taste
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


