VORTICE - VOR0000021606 FDR4 F7 465X175X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 465 mm
Höhe - 175 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300216065
Artikelnummer
VOR0000021606
Herstellernummer
0000021606
Hersteller
VOR
Breite:
465 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
25 mm
Filtro per deumidificatori da condotto


