VORTICE - VOR0000021428 NA 315 (ATTENUATORE RUMORE)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr - Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal - 315 mm
Innendurchmesser - 315 mm
Außendurchmesser - 415 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214283
Artikelnummer
VOR0000021428
Herstellernummer
0000021428
Hersteller
VOR
Material Innenrohr
Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr
Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal
315 mm
Innendurchmesser
315 mm
Außendurchmesser
415 mm
Flexibel
nein
Anschluss 1
Kanalende
Anschluss 2
Kanalende
Isolierstärke
40 mm
Werkstoff des Isoliermaterials
Steinwolle
Dampfbremsende Schicht
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
60 °C
Freier Durchlass
315 %
Dämpfung 63 Hz
0 dB
Dämpfung 125 Hz
0 dB
Dämpfung 250 Hz
7 dB
Dämpfung 500 Hz
15 dB
Dämpfung 1000 Hz
27 dB
Dämpfung 2000 Hz
11 dB
Dämpfung 4000 Hz
8 dB
Dämpfung 8000 Hz
6 dB
Arbeitslänge
1120 mm
Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.