VORTICE - VOR0000021424 NA 125 (ATTENUATORE RUMORE)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr - Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Innendurchmesser - 125 mm
Außendurchmesser - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214245
Artikelnummer
VOR0000021424
Herstellernummer
0000021424
Hersteller
VOR
Material Innenrohr
Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr
Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal
125 mm
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
225 mm
Flexibel
nein
Anschluss 1
Kanalende
Anschluss 2
Kanalende
Isolierstärke
40 mm
Werkstoff des Isoliermaterials
Steinwolle
Dampfbremsende Schicht
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
60 °C
Freier Durchlass
125 %
Dämpfung 63 Hz
0 dB
Dämpfung 125 Hz
0 dB
Dämpfung 250 Hz
12 dB
Dämpfung 500 Hz
22 dB
Dämpfung 1000 Hz
42 dB
Dämpfung 2000 Hz
22 dB
Dämpfung 4000 Hz
15 dB
Dämpfung 8000 Hz
10 dB
Arbeitslänge
1120 mm
Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.