VORTICE - VOR0000021186 FS 200 - 0000021186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 200 mm
Farbe - grau
Ausführung - zugfest
Zweiteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211862
Artikelnummer
VOR0000021186
Herstellernummer
0000021186
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
200 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
zugfest
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein


