Startseite

VORTICE - VOR0000021185 FS 160 - 0000021185

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021185 FS 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

  • Ausführung - zugfest

  • Art der Sperrfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211855

Artikelnummer

VOR0000021185

Herstellernummer

0000021185

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

zugfest

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

160 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Manicotto flessibile completo di fascette per il fissaggio alla tubazione.