Startseite

VORTICE - VOR0000021183 FS 125 - 0000021183

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021183 FS 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 125 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - zugfest

  • Zweiteilig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211831

Artikelnummer

VOR0000021183

Herstellernummer

0000021183

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

125 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

zugfest

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Mit Außengewinde:

nein

Manicotto flessibile completo di fascette per il fissaggio alla tubazione.