VORTICE - VOR0000015556 TORRETTA TRM 50 E 4P - 0000015556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300155562
Artikelnummer
VOR0000015556
Herstellernummer
0000015556
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
4800 m³/h
Nennleistung:
800 W
Mediumtemperatur:
0...80 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Abluftrichtung:
horizontal