Startseite

VORTICE - VOR0000015178 TORRETTA TRT 180 ED-V 6P - 0000015178

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015178 TORRETTA TRT 180 ED-V 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151786

Artikelnummer

VOR0000015178

Herstellernummer

0000015178

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Volumenstrom:

16500 m³/h

Nennleistung:

3200 W

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Nenndurchmesser Kanal:

550 mm

Abluftrichtung:

vertikal

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale; disponibili in diversi diametri ed in versione monofase e trifase, sono ideali per la ventilazione di ambienti civili e industriali quali palestre, ristoranti, uffici, teatri, discoteche, ospedali, fabbriche.