Startseite

VORTICE - VOR0000015132 RF-EU T70 6P - 0000015132

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015132 RF-EU T70 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Volumenstrom - 8100 m³/h

  • Nennleistung - 721 W

  • Nenndurchmesser Kanal - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151328

Artikelnummer

VOR0000015132

Herstellernummer

0000015132

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Volumenstrom:

8100 m³/h

Nennleistung:

721 W

Nenndurchmesser Kanal:

400 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP54

Abluftrichtung:

horizontal

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale