VORTICE - VOR0000015131 RF-EU T70 4P - 0000015131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300151311
Artikelnummer
VOR0000015131
Herstellernummer
0000015131
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
5850 m³/h
Nennleistung:
853 W
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Abluftrichtung:
horizontal


