Startseite

VORTICE - VOR0000015129 RF-EU T30 4P - 0000015129

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015129 RF-EU T30 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151298

Artikelnummer

VOR0000015129

Herstellernummer

0000015129

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Volumenstrom:

4100 m³/h

Nennleistung:

523 W

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser Kanal:

300 mm

Abluftrichtung:

horizontal

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale