Startseite

VORTICE - VOR0000015123 RF-EU M30 4P - 0000015123

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015123 RF-EU M30 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151236

Artikelnummer

VOR0000015123

Herstellernummer

0000015123

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Volumenstrom:

4000 m³/h

Nennleistung:

500 W

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Abluftrichtung:

horizontal

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale