Startseite

VORTICE - VOR0000015085 TORRETTA TRT 100 ED 8P - 0000015085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300150857

Artikelnummer

VOR0000015085

Herstellernummer

0000015085

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Volumenstrom:

9200 m³/h

Nennleistung:

860 W

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Abluftrichtung:

horizontal

TORRETTE A SCARICO ORIZZONTALE PER L'ESTRAZIONE DI FUMI CALDI