VORTICE - VOR0000015084 TORRETTA TRT 100 ED 6P - 0000015084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300150840
Artikelnummer
VOR0000015084
Herstellernummer
0000015084
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
8600 m³/h
Nennleistung:
1130 W
Mediumtemperatur:
0...400 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Abluftrichtung:
horizontal