VORTICE - VOR0000015075 TORRETTA TRT 100 E 8P - 0000015075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300150758
Artikelnummer
VOR0000015075
Herstellernummer
0000015075
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
11000 m³/h
Nennleistung:
930 W
Mediumtemperatur:
0...90 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Abluftrichtung:
horizontal