VORTICE - VOR0000015046 TORRETTA TRM 30 ED 4P - 0000015046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300150468
Artikelnummer
VOR0000015046
Herstellernummer
0000015046
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
3100 m³/h
Nennleistung:
420 W
Mediumtemperatur:
0...400 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Abluftrichtung:
horizontal