Startseite

VORTICE - VOR0000013084 FTR-ISO EPM1 70% (F7) 610X610X48 - 0000013084

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000013084 FTR-ISO EPM1 70% (F7) 610X610X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 610 mm

  • Tiefe - 48 mm

  • Mit Rahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300130842

Artikelnummer

VOR0000013084

Herstellernummer

0000013084

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Polyester (PET)

Breite:

610 mm

Höhe:

610 mm

Tiefe:

48 mm

Mit Rahmen:

ja

Material Umrandung:

Karton

Schutzplatte:

nein