VORTICE - VOR0000013049 PIR SYSTEM - 0000013049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - nein
Unterkriechschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300130491
Artikelnummer
VOR0000013049
Herstellernummer
0000013049
Hersteller
VOR
Montageart:
Aufputz
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
2.5 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Betriebsartenschalter:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Farbe:
Edelstahl
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


