Startseite

VIVALDI SRL - VILSOUND8A VIVALDI ULISSE_DIFF ATTIVO 100+25W - SOUND8A

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILSOUND8A VIVALDI ULISSE_DIFF ATTIVO 100+25W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180244

Artikelnummer

VILSOUND8A

Herstellernummer

SOUND8A

Hersteller

VIL

Sistema 2 vie biamplificato in Bass-Reflex Applicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym… Woofer 20cm (8'') magnete ceramico Driver a compressione con bocca da 25mm (1'') e bobina da 32mm (1,5'') Amplificatore LF da 100W RMS Amplificatore HF da 25W RMS Pannello dei controlli con Input, MIC, Line, XLR, Link Output Funzioni di Level Mic e Level Line separate + Volume Generale Controlli di tono a 2 bande (Bassi, Alti) Led Clip Power Tromba 90°H x 60°V Risposta in frequenza 70Hz - 18kHz -6dB Sensibilità 95dB Maximum SPL / peak 116/119 dB Dispersione 90°x60° (HxV) Frequenza di Crossover 2.5 KHz Connettori: IN XLR-JACK-PIN, OUT XLR JACK Ingresso microfono XL/JACK mixabile 4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mm Ancoraggio staffa per installazioni a parete 1 maniglia integrata Dimensioni 265x410x240 mm (LxHxP) Peso 7,3Kg Cabinet plastica Colore Antracite Alimentazione 240V/50-60Hz