Startseite

VIVALDI SRL - VILSOUND8 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 120W - SOUND8

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILSOUND8 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180237

Artikelnummer

VILSOUND8

Herstellernummer

SOUND8

Hersteller

VIL

Diffusore passivo a 2 vie Bass-Reflex Applicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym… Woofer 20cm (8'') magnete ceramico Driver a compressione con bocca da 25mm (1'') e bobina da 32mm (1,5'') Tromba 90°Hx 60°V Potenza 120W RMS Potenza 200W musicale Risposta in frequenza 70Hz - 18kHz -6dB Sensibilità 95dB Maximum SPL / peak 116/119 dB Dispersione 90°x60° (HxV) Frequenza di Crossover 2.5 KHz IN Connettore XLR 4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mm Ancoraggio staffa per installazioni a parete 1 maniglia integrata Dimensioni 265x410x240 mm (LxHxP) Peso 5,6Kg Cabinet plastica Colore Antracite