Startseite

VIVALDI SRL - VILSOUND12 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 250W - SOUND12

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILSOUND12 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 250W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180251

Artikelnummer

VILSOUND12

Herstellernummer

SOUND12

Hersteller

VIL

Diffusore passivo a 2 vie Bass-Reflex Applicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym… Woofer 32cm (12'') magnete ceramico Driver a compressione con bocca da 25mm (1'') e bobina da 44mm (2'') Tromba 90°H x 60°V Potenza 250W RMS Potenza 400W musicale Risposta in frequenza 50Hz-18kHz -6dB Sensibilità 98dB Maximum SPL / peak 120/123 dB Dispersione 90°x60° (HxV) Frequenza di Crossover 1.8 KHz Neutrik Speakon NL4MP Linked 4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mm Ancoraggio staffa per installazioni a parete 1 maniglia integrata Dimensioni 400x640x330 mm (LxHxP) Peso 17 Kg Cabinet plastica Colore Antracite